パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 水性ボールペン
フリクションボールノックゾーン05 パック入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58621039
品番
P-LFBKZ50EF-AB
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
『フリクションボールノックゾーン』は、より濃い筆跡やインキ容量の増加を望むユーザーの声に応え、”濃く・長く”書ける次世代モデルの消せるボールペンです。
色
オールタイムブラック
方式
クリップスライドノック式
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応