パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 多色/多機能ボールペン
フリクションボール3スリム 05 パック入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58621136
品番
PLKFBS60EF-PW
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
使いやすく携帯性も向上したスリムな3色ボールペン
色
パールホワイト
方式
スライドレバー式
インク色
黒・赤・青
ボール径(Φmm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応