PFラジカルリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58621516 品番 RDSS-3.0
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
加工穴D(mm)3 シャンクストレートシャンク 刃長l1(mm)16 全長L(mm)60 刃形スパイラル 刃径(Φmm)3 材質超硬 コーティングTiCN2コーティング シャンク径d(Φmm)3 首下長l2(mm)35 切削送り(mm/rev)0.1〜0.15 刃先l(mm)4.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする