日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
PFラジカルリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58621577
品番
RDSS-6.0
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
加工穴D(mm)
6
シャンク
ストレートシャンク
刃長l1(mm)
25
全長L(mm)
85
刃形
スパイラル
刃径(Φmm)
6
材質
超硬
コーティング
TiCN2コーティング
シャンク径d(Φmm)
6
首下長l2(mm)
50
切削送り(mm/rev)
0.12〜0.2
刃先l(mm)
5.7