日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
PFラジカルリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58621692
品番
PF-RDSS-13.5
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
シャンク
ストレートシャンク
刃長l1(mm)
22
全長L(mm)
130
刃形
スパイラル
刃径(Φmm)
13.5
材質
超硬
コーティング
TiCN2コーティング
シャンク径d(Φmm)
16