日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
PFラジカルリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
15
注文コード
58621717
品番
PF-RDSS-15.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,700
この商品は
刃径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
加工穴D(mm)
15
シャンク
ストレートシャンク
刃長l1(mm)
22
全長L(mm)
140
刃形
スパイラル
刃径(Φmm)
15
材質
超硬
コーティング
TiCN2コーティング
シャンク径d(Φmm)
16
首下長l2(mm)
80
切削送り(mm/rev)
0.15〜0.3
刃先l(mm)
7