日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
PFラジカルミルリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58621893
品番
PF-RMSS-13.0
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
加工穴D(mm)
13
刃長l1(mm)
22
全長L(mm)
130
刃径(Φmm)
13
シャンク径d(Φmm)
12
材質
超硬
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiCN2コーティング
首下長l2(mm)
75
切削送り(mm/rev)
0.15〜0.3
刃先l(mm)
8.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。