曜日別特売
MFHR02S 挽き板 フレンチヘリンボーンフローリング 朝日ウッドテック 58622491

 

MFHR02S 挽き板 フレンチヘリンボーンフローリング 朝日ウッドテック 58622491
MFHR02S 挽き板 フレンチヘリンボーンフローリング 朝日ウッドテック 58622491
MFHR02S 挽き板 フレンチヘリンボーンフローリング 朝日ウッドテック 58622491
MFHR02S 挽き板 フレンチヘリンボーンフローリング 朝日ウッドテック 58622491
MFHR02S 挽き板 フレンチヘリンボーンフローリング 朝日ウッドテック 58622491

挽き板 フレンチヘリンボーンフローリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(8枚)注文コード58622491品番MFHR02S
参考基準価格(税別)¥54,600販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

個性的な空間を演出するフレンチヘリンボーン
フレンチヘリンボーンフローリングは、通常のヘリンボーンフローリングとは異なり貼り合わせた部分が直線になる為、よりすっきりとした印象となるのが特徴です。
2種類のピースを組み合わせて、個性的な空間に仕上げられることから、こだわりのあるお客様を中心に根強い人気があります。※土足用にもお使いいただけます。
(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。

仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品、耐汚染、室内空気環境、車イス対応、耐摩耗、ヒビワレ防止、フリーワックス、床暖房対応、ホットカーペット対応、F☆☆☆☆長さ(mm)939.4幅(mm)303厚さ(mm)12種類ブラックウォルナット表面天然木無垢材挽き板(2mm厚)梱包内容Aタイプ×4、Bタイプ×4、合計約1.54m2工法捨て貼り表面仕上げマット塗装<土足・上履き兼用>(耐摩耗性・耐白化傷性・耐ヒールマーク汚染性・耐ウイルス・抗菌)グリーン購入法適合
注意
※キャラクターの出現は製品一枚一枚異なります。
※天然木(材)を使用していますので製品一枚ごとに色柄が異なります。
※床暖房をご使用の場合、フローリングの貼り方向にご注意ください。また床暖房として施工する際や、複雑な間取りの施工時には「雇い実」をご使用ください。詳しくは設計施工資料をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする