ライブナチュラルMSX-L ネダレス145 for Dog

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24枚) 注文コード 58622518 品番 HLBWL0102L5BS
参考基準価格(税別)¥65,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

犬にやさしい滑りにくい塗装仕上げのL-40防音直貼りフローリング
ペットのことを考えた時、フローリングで重要なのは滑りへの配慮です。
小型犬の足腰に負担がかかりにくい適度な滑りにくさと、木肌そのものの感触と耐久性を両立した塗装仕上げのフローリングです。

付属品そえ木 仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品、耐汚染、室内空気環境、車イス対応、耐摩耗、ヒビワレ防止、防滑、床暖房対応、ホットカーペット対応、F☆☆☆☆ 長さ(mm)909 幅(mm)145 厚さ(mm)13.5 ドライウォルナット 表面銘木単板 工法直貼り 表面仕上げ防滑塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌) 防音性能LL-40 △LL(T)-5 グリーン購入法適合
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※犬の歩行に配慮した滑り性能であり、全く滑らないわけではありません。また、ダッシュ時の「スタート」、「ストップ」、または「スピン・ターン」時は滑ることがあります。
※犬の足の状態によって滑りやすさは変化します。足裏の汚れ(土や砂)、肉球がカサカサしてる、爪や毛が長いなどの理由で滑りやすくなるため定期的なお手入れをおすすめします。
※室内環境で滑り性能は変化します。特に乾燥すると滑りやすくなるため冬場は加湿器などの使用を推奨します。
※フローリング表面に皮脂などの油分が付着すると滑りやすくなる可能性があります。住宅用洗剤(中性)を含ませ固く絞った雑巾で拭き取ってください。
※化学モップ・化学雑巾・フローリングワイパー(ドライタイプ)を使用すると、含まれる成分によって本来の滑り性能が発揮されなくなりますのでご注意ください。
※排泄物や嘔吐物が長期間床上に滞在すると、染み込んで汚染や変色の原因となる可能性があるため、すぐに拭き取ってください。水分の染み込む恐れのある箇所にはコーキング施工をすることをお勧めします。
※ワックスはかけられません。ワックスを塗布されますと表面がワックスの被膜となり、塗膜本来の性能が発揮できなくなりますので、ご了承ください。
※直貼床材は、商品の構成上厚さを正確に測定することは困難です。表示厚さは、裏面クッション部の設計上の厚さを含んだものです。床と周辺部のおさまりは、カットサンプルなどで実物での確認をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする