HBK4TA0151ENS エアリスα 朝日ウッドテック 58622570

 

HBK4TA0151ENS エアリスα 朝日ウッドテック 58622570
HBK4TA0151ENS エアリスα 朝日ウッドテック 58622570
HBK4TA0151ENS エアリスα 朝日ウッドテック 58622570

エアリスα

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
パールホワイト色
内容量1箱(6枚)注文コード58622570品番HBK4TA0151ENS
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ホワイトやグレー色を取り入れたカラーバリエーション。
表面の天然木突き板に着色塗装をしたカラーフローリングシリーズ。
突き板には、個性的な木目のアッシュとなじみ深いオークを採用し、ホワイト・グレー系~ブラウン系まで8色をラインナップ。
化粧単板と合板の間に「特殊繊維板」を複合することにより、通常の合板製フローリングと比べ傷に強い性能をもっています。 エアリスは個性的な木目がはっきりした人気のアッシュ、オークを使用しています。
(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」取得。

用途
住宅用/床暖房対応
仕様着色・抗菌・抗ウイルス・耐凹み傷・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止・フリーワックス長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12パールホワイト色基材合板表面銘木単板工法捨貼工法表面仕上げマット塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする