ZAN67L04 ライブナチュラル 玄関框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 58622631

※画像はブラックチェリー

ZAN67L04 ライブナチュラル 玄関框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 58622631
ZAN67L04 ライブナチュラル 玄関框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 58622631
ZAN67L04 ライブナチュラル 玄関框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 58622631
ZAN67L04 ライブナチュラル 玄関框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 58622631

ライブナチュラル 玄関框 塗装品(マット塗装フロア対応)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)1960シュガーホワイト注文コード58622631品番ZAN67L04
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ライブナチュラルプラス・ライブナチュラルプラスfor Dog・ライブナチュラルMSX・MSX-L・MRX 用玄関框

用途玄関框長さ(mm)1960幅(mm)70厚さ(mm)120シュガーホワイト
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする