充電式インパクトレンチ(本体のみケース付)TW010GZK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58623437 品番TW010GZK
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

エア式同等の強力トルク、ロングアンビル仕様で大型自動車のホイール脱着等に最適。
・エア式同等の強力トルク
最大締付けトルク2,850N・m、最大緩めトルク4,000N・mと非常にパワフル。
・ハイパワーブラシレスモータ搭載
高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
・充電式ならではの快適作業
エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。
・ロングアンビル仕様
大型自動車のホイール脱着等に。
・コンパクトで優れた取り回し性
モータを縦置きにレイアウトしたことにより、全長570mmとコンパクト。
・作業効率向上、3つのモードを搭載
1正逆転オートストップモード2スイッチ全速モード3打撃力4段切替
他特長
防水保護等級IPX6
防滴・防じん「アプト」
リング発光LEDライト採用
ツールレスサイドハンドル採用
ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式
吊り下げ用リング付
無段変速
正逆転切替
ブレーキ付

用途※40Vmax本体のみ仕様 付属品サイドハンドル、リング 質量(kg)12.3 打撃数(min-1[回/分])0〜1750 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜1200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×135×297 角ドライブsq(mm)25.4 締付能力(普通ボルト)M27〜M45 締付能力(高力ボルト)M20〜M33 最大締付トルク(N・m)2850 バッテリー電圧(V)直流36(40max) 振動3軸合成値(m/s2)33.4 1充電当たりの作業量M33(F10T)約200本(約2秒締付け時)(目安)
関連資料:(2.79MB)
注意
※写真のソケット、バッテリは別販売品です。
※一部、写真や動画で仕様の異なるモデルを使用しています。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする