20形 ライトバー シンプルセルコンひとセンサON/OFF 段調光切替タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58623489 品番NEL2100NNLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

◆ひと(熱線)センサ付
◆1600 lmタイプ・昼白色・非調光
◆Ra83

電圧(V)100〜242 色温度(K)5000 ランプ寿命光束維持時間:40000時間(光束維持率85%) 安定器定格出力型<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)> LED昼白色 色(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※調光はできません。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※執務空間など人の動きの小さな場所での使用はお避けください。人がいてもセンサが検知しない場合があります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする