2412-5150 木製一体型レジ台 高耐荷重レジスタンド ストア・エキスプレス 58623726 2412-5150 木製一体型レジ台 高耐荷重レジスタンド ストア・エキスプレス 58623726 2412-5150 木製一体型レジ台 高耐荷重レジスタンド ストア・エキスプレス 58623726 2412-5150 木製一体型レジ台 高耐荷重レジスタンド ストア・エキスプレス 58623726 2412-5150 木製一体型レジ台 高耐荷重レジスタンド ストア・エキスプレス 58623726 2412-5150 木製一体型レジ台 高耐荷重レジスタンド ストア・エキスプレス 58623726

木製一体型レジ台 高耐荷重レジスタンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58623726 品番2412-5150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途【商品特徴】自動釣銭機などの高荷重機材にも対応。 レジの向きに応じて、上段の棚を前後逆に設置することで配線の取り回し・収納機能の使い分けができます。 質量(kg)28 サイズ(cm)幅60×奥行70×高さ75 耐荷重(kg)天板:100 可動棚:20 寸法(cm)上部可動棚:幅55.4×奥行56.4cm 配線隠しカバー:高さ8cm 下部可動棚:幅55.4×奥行58.4cm 収納部内寸:幅55.6×奥行67.8×高さ50cm 台輪部:幅59.4×奥行65.8×高さ7cm 天板:30mm厚 棚厚:20mm 素材木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
注意
※【特記事項】可動棚・配線隠しカバー用棚×各1枚付き 可動棚は上下6cm間隔で8ヶ所に取り付けできます。 配線キャップ・コード穴付き アジャスター付き
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,080 / 税込 ¥2,288
北海道地方数量1につき ¥3,550 / 税込 ¥3,905
沖縄地方数量1につき ¥4,980 / 税込 ¥5,478
離島数量1につき ¥4,980 / 税込 ¥5,478

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする