5214-621 木製システムレジ台 レジスタンド ストア・エキスプレス 58623760 5214-621 木製システムレジ台 レジスタンド ストア・エキスプレス 58623760 5214-621 木製システムレジ台 レジスタンド ストア・エキスプレス 58623760 5214-621 木製システムレジ台 レジスタンド ストア・エキスプレス 58623760 5214-621 木製システムレジ台 レジスタンド ストア・エキスプレス 58623760

木製システムレジ台 レジスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58623760 品番5214-621
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)28 サイズ(cm)幅60×奥行60×高さ90 耐荷重(kg)天板:60 可動棚:20 /段 寸法(cm)可動棚:幅55.4×奥行55cm 引き出し内寸:幅50.5×奥行37.5×高さ7.7cm 収納部内寸幅55.4×奥行57.7×高さ64.7cm 台輪部:幅59.4×奥行55.6×高さ7cm 天板:30mm厚 棚厚:20mm 素材木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
注意
※【特記事項】可動棚×2枚付き 棚は6cm間隔で9ヶ所に取り付けできます。 引き出し:錠付き(鍵×2本付き) 配線キャップ・底板グロメット付き アジャスター付き
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,756 / 税込 ¥3,032
北海道地方数量1につき ¥4,409 / 税込 ¥4,850
沖縄地方数量1につき ¥7,164 / 税込 ¥7,880
離島数量1につき ¥7,164 / 税込 ¥7,880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする