ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの レジ台カウンター
木製システムレジ台 レジスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58623778
品番
5214-623
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
28
サイズ(cm)
幅60×奥行60×高さ90
耐荷重(kg)
天板:60 可動棚:20 /段
寸法(cm)
可動棚:幅55.4×奥行55cm 引き出し内寸:幅50.5×奥行37.5×高さ7.7cm 収納部内寸幅55.4×奥行57.7×高さ64.7cm 台輪部:幅59.4×奥行55.6×高さ7cm 天板:30mm厚 棚厚:20mm
素材
木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
注意
※【特記事項】可動棚×2枚付き 棚は6cm間隔で9ヶ所に取り付けできます。 引き出し:錠付き(鍵×2本付き) 配線キャップ・底板グロメット付き アジャスター付き
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,776
/
税込
¥
3,054
北海道地方
数量1につき
¥
4,442
/
税込
¥
4,886
沖縄地方
数量1につき
¥
7,217
/
税込
¥
7,939
離島
数量1につき
¥
7,217
/
税込
¥
7,939