用途【商品特徴】バックカウンターや島什器として使えるように背面を化粧仕上げにしています。 配線キャップと底板グロメットが左右に付いているので、設置場所に応じてご使用いただけます。
質量(kg)36
幅(cm)90
耐荷重(kg)120
天板厚さ(mm)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89.4×40.8×7(台輪部)
高さ(cm)90
素材木製 強化コート紙貼り 天板・台輪:メラミン化粧板 背面化粧仕上げ
棚板厚さ(mm)20
奥行き(cm)45
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.8×40×69.3(収納部)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.8×33.8×7.7