木製一体型レジ台 バックカウンター 幅90cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58623866 品番2412-6082
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途【商品特徴】バックカウンターや島什器として使えるように背面を化粧仕上げにしています。 配線キャップと底板グロメットが左右に付いているので、設置場所に応じてご使用いただけます。 質量(kg)36 幅(cm)90 耐荷重(kg)120 天板厚さ(mm)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89.4×40.8×7(台輪部) 高さ(cm)90 素材木製 強化コート紙貼り 天板・台輪:メラミン化粧板 背面化粧仕上げ 棚板厚さ(mm)20 奥行き(cm)45 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.8×40×69.3(収納部) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.8×33.8×7.7
注意
※【特記事項】裏面は化粧仕上げをしています。 可動棚×2枚付き 棚は6cm間隔で各7ヶ所に取り付けできます。 引き出し:錠付き(鍵×2本付き)・無し×各1 配線キャップ・底板グロメット付き アジャスター付き
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,450 / 税込 ¥4,895
北海道地方数量1につき ¥7,120 / 税込 ¥7,832
沖縄地方数量1につき ¥11,570 / 税込 ¥12,727
離島数量1につき ¥11,570 / 税込 ¥12,727

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする