曜日別特売
2412-6084 木製一体型レジ台 バックカウンター 幅120cm ストア・エキスプレス 58623891

2412-6084 木製一体型レジ台 バックカウンター 幅120cm ストア・エキスプレス 58623891
2412-6084 木製一体型レジ台 バックカウンター 幅120cm ストア・エキスプレス 58623891
2412-6084 木製一体型レジ台 バックカウンター 幅120cm ストア・エキスプレス 58623891

木製一体型レジ台 バックカウンター 幅120cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード58623891品番2412-6084
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
用途
【商品特徴】バックカウンターや島什器として使えるように背面を化粧仕上げにしています。 配線キャップと底板グロメットが左右に付いているので、設置場所に応じてご使用いただけます。
質量(kg)45サイズ(cm)幅120×奥行45×高さ90耐荷重(kg)120寸法(cm)引き出し内寸:幅51.8×奥行33.8×高さ9cm 収納部内寸:幅56.6×奥行40×高さ69.3cm 台輪部:幅119.4×奥行40.8×高さ7cm 天板:25mm厚 棚厚:20mm素材木製 強化コート紙貼り 天板・台輪:メラミン化粧板 背面化粧仕上げ
注意
※【特記事項】裏面は化粧仕上げをしています。 可動棚×2枚付き 棚は6cm間隔で各7ヶ所に取り付けできます。 引き出し:錠付き(鍵×2本付き)・無し×各1 配線キャップ・底板グロメット付き アジャスター付き
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,900/税込5,390
北海道地方数量1につき7,840/税込8,624
沖縄地方数量1につき12,740/税込14,014
離島数量1につき12,740/税込14,014
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする