2412-6085 木製一体型レジ台 バックカウンター 幅120cm ストア・エキスプレス 58623900 2412-6085 木製一体型レジ台 バックカウンター 幅120cm ストア・エキスプレス 58623900 2412-6085 木製一体型レジ台 バックカウンター 幅120cm ストア・エキスプレス 58623900 2412-6085 木製一体型レジ台 バックカウンター 幅120cm ストア・エキスプレス 58623900

木製一体型レジ台 バックカウンター 幅120cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58623900 品番2412-6085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途【商品特徴】バックカウンターや島什器として使えるように背面を化粧仕上げにしています。 配線キャップと底板グロメットが左右に付いているので、設置場所に応じてご使用いただけます。 質量(kg)45 サイズ(cm)幅120×奥行45×高さ90 耐荷重(kg)120 寸法(cm)引き出し内寸:幅51.8×奥行33.8×高さ9cm 収納部内寸:幅56.6×奥行40×高さ69.3cm 台輪部:幅119.4×奥行40.8×高さ7cm 天板:25mm厚 棚厚:20mm 素材木製 強化コート紙貼り 天板・台輪:メラミン化粧板 背面化粧仕上げ
注意
※【特記事項】裏面は化粧仕上げをしています。 可動棚×2枚付き 棚は6cm間隔で各7ヶ所に取り付けできます。 引き出し:錠付き(鍵×2本付き)・無し×各1 配線キャップ・底板グロメット付き アジャスター付き
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
離島数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする