日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
NCセンサリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
14
注文コード
58624002
品番
NCM-14.0
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
加工穴D(mm)
14
刃長l1(mm)
35
全長L(mm)
180
刃径(Φmm)
14
MT
1
刃形
スパイラル
シャンク
テーパシャンク
コーティング
TiNコーティング
首下長l2(mm)
114.5
切削送り(mm/rev)
0.15〜0.3
刃先l(mm)
7.9
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。