オープンタイプ
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの レジ台カウンター
木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅120cm エクリュ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58624031
品番
2412-6050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
用途
【商品特徴】選べる棚割+ディスプレイできる小天板仕様。
種別
オープンタイプ
質量(kg)
46
サイズ(cm)
幅120×奥行60×高さ110
耐荷重(kg)
天板:60 小天板:10
素材
木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
内寸(cm)
内寸:収納部/幅115.6×奥行57.9×高さ64.8 収納部/上部(3)幅115.6×奥行57.9×高さ18 引き出し/幅51.8×奥行38.8×高さ7.7 小天板:奥行20 天板:30厚 棚厚:20 台輪部:幅119.4×奥行55.9×高さ7
注意
※【特記事項】棚は6cm間隔で9ヶ所に取り付けできます。 引き出し錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き 底板グロメット付き
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,813
/
税込
¥
4,194
北海道地方
数量1につき
¥
6,101
/
税込
¥
6,711
沖縄地方
数量1につき
¥
9,914
/
税込
¥
10,905
離島
数量1につき
¥
9,914
/
税込
¥
10,905