客面

2412-6072 木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅180cm ラスティック柄 ストア・エキスプレス 58624259 2412-6072 木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅180cm ラスティック柄 ストア・エキスプレス 58624259 2412-6072 木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅180cm ラスティック柄 ストア・エキスプレス 58624259 2412-6072 木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅180cm ラスティック柄 ストア・エキスプレス 58624259

木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅180cm ラスティック柄

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58624259 品番2412-6072
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
用途【商品特徴】選べる棚割+ディスプレイできる小天板仕様。 種別6分割タイプ 質量(kg)84 ラスティック柄 幅(cm)180 耐荷重(kg)60(天板)、10(小天板)、20/段(可動棚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部(右側):56.8×57.9×64.8、収納部(左側&中央):56.8×57.9×64.8、引き出し:51.8×38.8×7.7、台輪部:178.2×55.9×7 高さ(cm)110 素材木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板 厚さ(cm)30(天板)、20(板厚) 奥行き(cm)60、20(小天板)
注意
※【特記事項】可動棚:右側×1枚付き 左側&中央×4枚付き 棚は6cm間隔で9ヶ所に取り付けできます。 引き出し:右側錠(鍵×2本)付き×1・左側&中央錠無し×2 底板グロメット付き アジャスター付き
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,180 / 税込 ¥1,298
北海道地方数量1につき ¥2,260 / 税込 ¥2,486
沖縄地方数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058
離島数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする