日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の スリーブ・ソケット
日研工作所の ドリルスリーブ
2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58625217
品番
NBT30-MTA3-80
参考基準価格(税別)
¥21,780
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
80
質量(kg)
1
寸法D(Φmm)
23.825
寸法W(mm)
8.4
MT
3
寸法C(Φmm)
40