日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の スリーブ・ソケット
日研工作所の ドリルスリーブ
2LOCKモールステーパスリーブB型(引きねじ式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
45
MT
1
注文コード
58625262
品番
NBT40-MTB1-45
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・MT
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
45
質量(kg)
1
寸法D(Φmm)
12.065
MT
1
寸法C(Φmm)
25
寸法C1(mm)
10