WAA-4375 ウッドライン Aサイズ タジマ(田島ルーフィング) 58625831

ウッドライン Aサイズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(33枚) 注文コード58625831 品番WAA-4375
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,545
この商品は75種類から選べます 他の種類を見る

豊富なデザインヴァリエーション。
全厚3.0mm表面クリア層0.4mmで強く長持ち。
特殊UV樹脂コーティング仕上げによるイージーメンテナンス性。

寸法(mm)100×914.4 材質塩ビ 厚さ(mm)3.0 接着剤(一般工法)セメントAK/セメントHM、(耐水工法)セメントU10/セメントEP20 工法一般、耐水 適応下地(一般工法)セメント系、モルタル、コンクリート、(耐水工法)セメント系、モルタル、コンクリート
注意
※耐水べニア下地はセメントU10をご使用ください。10℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02282008
2017-01-25
用途:
床材
建設業・工事業

自宅の寝室の床の張り替えようです。
色もいい感じで気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする