SecuSTATION
SecuSTATIONの 防犯カメラ
SecuSTATIONの 防犯カメラ本体
SecuSTATIONの 防犯用カメラ
SecuSTATION microSDカード Class10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(GB)
32
注文コード
58627199
品番
SC-MSD32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
防犯カメラメーカーSecuSTATIONのオリジナルmicroSDカード。防犯カメラの録画など長時間の録画が可能です。スピードクラス:Class10。UHS-1対応。読取り速度最大35MB/sec
質量(g)
約0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15.0×11.0×1.0
速度
読取り最大35MB/sec
メモリー容量
32GB
容量(GB)
32
注意
※microSD→SD変換アダプタの付属無し。
※バルク品(専用のパッケージはありません)
※商品デザイン等は予告なしに変更される場合がございます。