日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
NE-CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58627235
品番
NE102CXPS2P75A
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
プラグインユニット付サーキットブレーカ
用途
I SAVER用分岐ブレーカ
切替方式
相・切替可能 / 電圧・切替可能
フレーム
【AF】100
定格絶縁電圧(V)
AC250
定格電流(A)
75
適合電線(mm
2
)
max・60
保護機能
過負荷・短絡・モーター保護権用
端子構造
【電源側】プラグイン端子【負荷側】圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式
完全電磁式
極数・素子数
2P2E
適合圧着端子
R5.5-8〜CB60-8
定格遮断容量(kA)(200VAC)
5
注意
※プラグインタイプ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません