MGSS18.5A 強力両面テープ 3M 角型打ち抜き ラクテム 58628635 MGSS18.5A 強力両面テープ 3M 角型打ち抜き ラクテム 58628635

強力両面テープ 3M 角型打ち抜き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 寸法Y(mm)18.5 注文コード58628635 品番MGSS18.5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は寸法Yなど3種類から選べます 他の種類を見る

シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを角型にカットした商品です。
残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。
耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。
垂直にカットされたもの、少ない枚数のみ使用したい場合などに有効です。

用途各種金属の接合、接着剤の代用に。 型式Y-4920 基材アクリルフォーム 寸法X(mm)58.5 粘着剤アクリル系 寸法Y(mm)18.5 粘着力(N/cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※貼り付け前に施工面の汚れを取り脱脂処理を行ってからご使用下さい。
※貼り付け直後は剥がれやすい為、2〜3日経ってからのご使用を推奨しています。
※強力な両面テープの為、剥がすと跡が残ってしまう可能性がございます。
※跡が残っても差し支えない箇所にご使用下さい。
※壁紙、布壁など表面が剥がれやすい面には貼らないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする