SecuSTATION スマホでドアホンV 足元まで映せる2眼カメラ搭載スマートドアベル

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58628669 品番SC-MJ75-32GB
参考基準価格(税別)¥39,630 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

足元まで映せる2眼カメラ搭載。防犯カメラメーカーの製品だから、防犯カメラ機能も搭載。バッテリー充電式で面倒な配線工事一切なし。取り付けも充電もかんたんに行えます。ボイスメッセージ・変声機能搭載インターホン。

用途外出先でもスマホで来客対応ができます。 寸法(mm)55×34×165 質量(g)264 消費電力(W)最大2 電源DC 5V/2A 機能デイナイト機能対応 最大解像度上部レンズ:2304×1296、下部レンズ:1920×1080 検知距離(m)最長9 防塵防水性能IP65 スピーカー対応 動作周囲温度(℃)-20〜50 動作湿度(%)90未満(結露無きこと) バッテリー容量(mAh)5200 画素数上部レンズ:300万画素、下部レンズ:200万画素 符号化方式G.711A 映像圧縮方式H.264 H.265 照射距離(m)(赤外線)最大10 待機時間最長6カ月 画角上部レンズ:水平104°垂直56°対角126°、下部レンズ:水平94°垂直54° 対角120° 内蔵マイク対応 容量(GB)32GB内蔵 録画方式動体検知/マニュアル/スケジュール ストレージmicroSDカード最大128GB 無線LANIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)
注意
※ご使用には必ずインターネット環境(Wi-Fi2.4GHz)とスマートフォンが必要です。
※直射日光が当たる場所にご設置された場合、動作温度範囲を超える可能性がございます。直射日光が当たらない場所への設置を推奨します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
玄関などのドアホンの交換
製造業

家電量販店では見かけない機種でしたが、工場入り口のドアホンをこの製品に変えてみました。
チャイムの音が大きく騒音環境にある工場内でも来客を知ることができありがたい。
また、スマートホンで来訪者をチェックできるにもかかわらず、リーズナブルで、バッテリー式なので配線作業がなく、スムーズに交換することができました。
取り付けて半年ほど経ちますが、あまりなじみのない外観に、ドアホンとは気づかないのか、飛び込み営業の来訪者が減ったような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする