代表画像 SG4AD(3.7kW)型のものとなります
コベルコ(KOBELCO)
コベルコ(KOBELCO)の コンプレッサー
コベルコ(KOBELCO)の スクリュー型コンプレッサー
コンプレッサ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
3.7
吐出空気量(m
3
/min)
0.44
制御圧力(MPa)
0.83
注文コード
58628696
品番
SG4AD4-JAY5HL
参考基準価格(税別)
¥943,000
販売価格(税込)
¥824,780
販売価格(税別)
¥
749,800
バスケットに入れる
この商品は
出力・吐出空気量・制御圧力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトながらハイパフォーマンス。
用途
圧縮空気ソリューション
出力(kW)
3.7
周波数(Hz)
50
電圧(V)
200
制御方式
ロードアンロード
タンク容量(L)
2.5(潤滑油初期)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
760x510x750
騒音値(dB)
56
冷却方式
空冷
吐出口径
Rc3/8
制御圧力(MPa)
0.83
ドライヤ
一体型
吐出空気量(m
3
/min)
0.44
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません