F形接栓

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58630381 品番F-4SN
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
仕様F型接栓 C15型 セット内容リング付 周波数帯域(MHz)DC〜3224(2K4K8K放送対応) 保証期間1年 適合ケーブル4C相当 インピーダンス(Ω)75

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58630381
2020-10-10
用途:
かんたん

作業時間短縮便利だれでこうさくできますおすすめひん

対象商品:
58630381
2018-09-16
用途:
4Cコード用に
その他業種

アンテナケーブル4Cに付け替えるため。コード取り付け説明がありません。初めての方には戸惑うかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする