F形接栓

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58630397 品番F-5
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
仕様F型接栓 セット内容リング付 周波数帯域(MHz)DC〜3224(2K4K8K放送対応) 保証期間1年 適合ケーブル5C相当 インピーダンス(Ω)75

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58630397
2017-11-13
用途:
テレビアンテナ同軸ケーブル
大日工業株式会社 様

サイズを心配しておりましたが、全く問題なく設置できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする