F形接栓

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58630433 品番F-7
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
仕様F型接栓 セット内容リング付 周波数帯域(MHz)DC〜2610 保証期間1年 適合ケーブル7C相当 インピーダンス(Ω)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする