防水形F形接栓

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58630731 品番F-5FH
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様F型接栓 防水型 セット内容中心コンタクト付 周波数帯域(MHz)DC〜3224(2K4K8K放送対応) 保証期間1年 適合ケーブル5C相当 インピーダンス(Ω)75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58630731
2020-07-17
用途:
4kケーブルに使用する。
その他業種

耐水使用としてパラボラアンテナのコネクターに接続する。長持ちすることに期待します。

対象商品:
58630731
2018-04-25
用途:
屋外アンテナケーブル設置時。

以前に購入した他社製同等製品と比べてケーブル接続が簡単だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする