アンテナ 地デジ 室内アンテナ 小型 UHF 強電界地域用 使用チャンネル:UHF・ch13〜52

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58631386 品番US10WB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サイドウイングマルチループ方式(独自名称)により小型化を実現。シンプルデザインの地デジ室内アンテナ(強電界地域用)です。ブラックモデル。
強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0〜90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。

質量(g)130 チャンネル数UHF・ch13〜52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×122 出力インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(MHz)470〜710 ケーブル【出力】1.5C-2V 約1.5m(F型プラグ付)
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58631377
2021-01-26
用途:
テレビの視聴時
農・林・水産業

簡単に取り付けができて、見づらかったチャンネルもはっきり見えるようになりました。

対象商品:
58631377
2016-10-03
用途:
TVアンテナ
ジーケーサービス 様

使用環境によるので一概には言えませんが、室内では受信しにくい気がします。
接地した環境は、送信塔から3キロ程で広い河川敷を挟んでいるため電波は強いと思いますが、受信できない放送局が複数ありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする