アンテナマスト リブパイプ

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58631483 品番MZ-350
参考基準価格(税別)¥5,420 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質溶融亜鉛メッキ鋼板 リブパイプ 厚さ(mm)1 質量(kg)2.2 長さ(m)3.5(2本継ぎ) 寸法(Φmm)25.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,050 / 税込 ¥3,355
北海道地方数量1につき ¥3,650 / 税込 ¥4,015
沖縄地方数量1につき ¥12,350 / 税込 ¥13,585
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58631483
2018-06-10
用途:
テレビ受信
自動車・二輪車・自転車関連業

長さ調整の点では、少し調整できればよかったと思います。ただ重さにも耐えられるため良かったと思います。

対象商品:
58631483
2017-08-16
用途:
アンテン
その他業種

今回のものは3.5mこんな便利なパイプを知ったのもモノタロウさんのお陰 もつと長く出来る物 途中でパイプの径の替えれる物は有りませんか???

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする