アンテナマスト(溶融亜鉛メッキ)

(1件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58631492 品番AM18321H
参考基準価格(税別)¥7,140 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

Φ31.8mmのアンテナマストです。マスト長1.8m。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。上部に樹脂マストキャップ付きです。
地デジ用アンテナマスト180cm。マスト径Φ31.8mm。上端に樹脂製キャップ付。表面仕上げは錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。

材質鋼板、溶融亜鉛メッキ 厚さ(mm)1.6 質量(kg)2.4 長さ(m)1.8 マスト径(Φmm)31.8
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58631492
2016-10-23
用途:
アンテナマストの延長
製造業

作りはしっかりしていて頑丈でサビにも強そうで安心して使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする