PT08B クロスマウント DXアンテナ 58631501

PT08B クロスマウント DXアンテナ 58631501
PT08B クロスマウント DXアンテナ 58631501
PT08B クロスマウント DXアンテナ 58631501
PT08B クロスマウント DXアンテナ 58631501
PT08B クロスマウント DXアンテナ 58631501

クロスマウント

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58631501品番PT08B
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質鋼板 電気亜鉛メッキ外形寸法(mm)100×80×33.3適合径(Φmm)【アーム】16~32適合マスト径(Φmm)32~52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58631501
2019-10-20
用途: アマチュア無線アンテナの取り付け
教育・研究機関

現在使用しているアンテナ取り付け方法では 強風時にアンテナが回転するため、しっかり固定したくこの商品を購入しました。手持ちのクランプでは パイプ径が大きく取り付けができないので丁度の製品です。

対象商品 : 58631501
2017-09-22
用途: ベランダ手すりにアンテナを設置
その他業種

機能、金額 満足してます
また 次回も 御社にて購入したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする