クロスマウント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58631517 品番PT02B
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別) アウトレット
¥3,9983,298
材質アルミダイキャスト 質量(kg)0.4 外形寸法(mm)114×89×80 適合径(Φmm)【アーム】22〜40 適合マスト径(Φmm)32〜69

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:139

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする