ステー金具 アンテナ支線止め固定用パーツ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58631544 品番 GRK-32N
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

直径32mmマスト用のマストと支線(ステーワイヤ)を固定する屋外用ステー金具です。
マストとステーワイヤを固定するパーツです。電気亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。屋外用金具です。

仕様アンテナ支線止め固定用パーツ セット内容ステーバンド セット 材質鋼板、電気亜鉛メッキ 厚さ(mm)1.6 径(Φmm)約66 適合マスト径(Φmm)31.8
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58631544
2026-01-08
用途:
連結パイプのステー取り用

穴が6個あるので3方向にステーをとるのにちょうど良い。パイプが少し細かったため、アルミパイプを金具に合わせて切り、割を入れて挟み込みピッタリ収まりました。商品の性格からパイプの規格に合わせているのでしょうが、少しの工夫で応用できて便利です。

対象商品:
58631553
2025-04-07
用途:
ステー金具交換

30年以上使用した同金具が錆び残り1mm以下の幅にまで減りいつアンテナが倒れても仕方ない状況であったのでアンテナ交換ついでにマストは大丈夫だったがステー金具が寿命だったため交換
先日、38m/sの暴風が吹いた地域だがキチンと支えてくれました
ステーワイヤーも同時に張り直し安定感抜群

対象商品:
58631553
2025-04-07
用途:
ステー金具交換

30年以上使用した同金具が錆び残り1mm以下の幅にまで減りいつアンテナが倒れても仕方ない状況であったのでアンテナ交換ついでにマストは大丈夫だったがステー金具が寿命だったため交換
先日、38m/sの暴風が吹いた地域だがキチンと支えてくれました
ステーワイヤーも同時に張り直し安定感抜群

対象商品:
58631553
2025-03-22
用途:
アンテナ工事
I Kホームサービス 様 (建設業・工事業)

安心のDXアンテナ、値段も安く使いやすい。この値段より高いと品物が良くても手が出ない、コレなら納得のお値段だと感じます。

対象商品:
58631553
2024-07-28
用途:
アンテナマスト固定用(振動防止)
電気・ガス・熱供給・水道業

国内メーカー品なので多少海岸線に近い我が家でも10年くらいは保ってくれると信じてます。

対象商品:
58631544
2023-12-27
用途:
TVアンテナパイプのステー用に
その他業種

このような小物まで品そろえしてもらい、ホームセンターになかったり、あっても効果で市販より安く手に入りました。

対象商品:
58631544
2021-10-24
用途:
地デジアンテナ用マストのステー取りに使用
ADACHI・EDS 様

マストのステー取りにターンバックルを入れて使用、ステー固定後でもマストは自由に回転できるので、アンテナの方向微調整も楽に出来ます。

対象商品:
58631571
2016-05-16
用途:
アンテナステー線の取り付け固定用

亜鉛メッキ仕様の中で、価格も安く定番に使っています。
海に近く塩害が強いので、ステー線の取り付けは、ステー金具上のポールに巻きつけて使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする