HDMIケーブル/2.4m/抜け防止コネクター/4K 60Hz・1440p 144Hz/High Speed HDMI/18Gbps/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用
StarTech.com
税込¥2,198
¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス - オス/ホワイト/プレミアムハイスピード
StarTech.com
税込¥2,748
¥2,498
穴が6個あるので3方向にステーをとるのにちょうど良い。パイプが少し細かったため、アルミパイプを金具に合わせて切り、割を入れて挟み込みピッタリ収まりました。商品の性格からパイプの規格に合わせているのでしょうが、少しの工夫で応用できて便利です。
30年以上使用した同金具が錆び残り1mm以下の幅にまで減りいつアンテナが倒れても仕方ない状況であったのでアンテナ交換ついでにマストは大丈夫だったがステー金具が寿命だったため交換
先日、38m/sの暴風が吹いた地域だがキチンと支えてくれました
ステーワイヤーも同時に張り直し安定感抜群
30年以上使用した同金具が錆び残り1mm以下の幅にまで減りいつアンテナが倒れても仕方ない状況であったのでアンテナ交換ついでにマストは大丈夫だったがステー金具が寿命だったため交換
先日、38m/sの暴風が吹いた地域だがキチンと支えてくれました
ステーワイヤーも同時に張り直し安定感抜群
安心のDXアンテナ、値段も安く使いやすい。この値段より高いと品物が良くても手が出ない、コレなら納得のお値段だと感じます。
国内メーカー品なので多少海岸線に近い我が家でも10年くらいは保ってくれると信じてます。
このような小物まで品そろえしてもらい、ホームセンターになかったり、あっても効果で市販より安く手に入りました。
マストのステー取りにターンバックルを入れて使用、ステー固定後でもマストは自由に回転できるので、アンテナの方向微調整も楽に出来ます。
亜鉛メッキ仕様の中で、価格も安く定番に使っています。
海に近く塩害が強いので、ステー線の取り付けは、ステー金具上のポールに巻きつけて使用しています。