DXアンテナ
DXアンテナの テレビ受信用機器
DXアンテナの テレビアンテナ
DXアンテナの アンテナ関連品
ベランダ用取付金具(BS・CSアンテナ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58631605
品番
MHV-117
参考基準価格(税別)
¥8,760
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
適合
【アンテナ径】45形/50形
材質
鋼材 溶融亜鉛メッキ
質量(kg)
1.2
取付幅(mm)
76以下
マスト径(Φmm)
31.8
取付厚(mm)
最大25〜70