マストカップリング マスト接続金具 溶融亜鉛メッキ鋼板

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合マスト径(Φmm)31.8 注文コード58631675 品番MCP-32N
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は適合マスト径など3種類から選べます 他の種類を見る

より高い位置にアンテナを設置したい場合に、2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用です。
アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。

材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)0.26 寸法(Φ×mm)32.4×150 適合マスト径(Φmm)31.8
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58631675
2022-05-22
用途:
パイプ継足し補強時

φ32mmパイプにピッタリでした。しっかり補強出来て安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
58631675
2015-02-27
用途:
アンテナマストの継ぎ手
ライブリースペース 「和」 様

業務外での使用ですが、
格安で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする