SCP-25×32N マストカップリング マスト接続金具 溶融亜鉛メッキ鋼板 DXアンテナ 58631684

マストカップリング マスト接続金具 溶融亜鉛メッキ鋼板

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個適合マスト径(Φmm)25と32の接続用注文コード58631684品番SCP-25×32N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥990

より高い位置にアンテナを設置したい場合に、2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用です。
アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。

適合マスト径(Φmm)25と32の接続用
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58631675
2022-05-22
用途: パイプ継足し補強時

φ32mmパイプにピッタリでした。しっかり補強出来て安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 58631675
2015-02-27
用途: アンテナマストの継ぎ手
ライブリースペース 「和」

業務外での使用ですが、
格安で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする