マスト接続金具 溶融亜鉛メッキ鋼板

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58631702 品番MCP-32N-B2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用。
アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。

材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)0.26 寸法(Φ×mm)32.4×150 適合マスト径(Φmm)31.8
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58631702
2019-07-25
用途:
Φ32oのアンテナマストの中間部に固定しストッパーとして使用。
サービス業

値段が手ごろで購入。中心部分にストッパーの留め爪が有り。貫通使用するため爪をおり使用。この部分が弱部になりそうで残念に思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする