MH-9S 突出し金具(ステンレス) UHFアンテナ用 DXアンテナ 58631833

突出し金具(ステンレス) UHFアンテナ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58631833 品番MH-9S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(200mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。錆に強いステンレスを採用。
地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量200mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22〜Φ32mm 。錆に強いステンレス製で海の近くでも安心です

質量(kg)0.52 適合マスト径(Φmm)22〜31.8
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58631833 MH-9S 49133814 MW20S 突出し金具(ステンレス) UHFアンテナ用 DXアンテナ 突出し金具(ステンレス) UHFアンテナ用 DXアンテナ 1個 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする