突出し金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58631876 品番KM321H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(300mm用)。耐風速50m/sに対応。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。
軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(300mm用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。マスト径はΦ22〜32に対応しています。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。

質量(kg)2.6 適合マスト径(Φmm)25〜32
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする