MC0002C 屋外用混合器(CS/BS-IF+CATV/UHF) DXアンテナ 58631937

屋外用混合器(CS/BS-IF+CATV/UHF)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード58631937品番MC0002C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400

CATV・UHF入力端子側へも通電(DC15V)が可能で、地上デジタル放送受信時に前置増幅器使用も簡単に行えます。

付属品F-5×3、防水キャップ×3仕様通電容量全端子合計(DC15V・0.8A以下)(CS/BS側常時通電、CATV・U側はスイッチ切換式)質量(kg)0.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×84×40出力インピーダンス(Ω)75(F形)入力インピーダンス(Ω)75(F形)適合マスト径(Φmm)22~49電圧定在波比(HF/FM・VHF/CATV・UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下使用チャンネル(ch)HF、FM・VHF、CATV・UHF、BS-IF、CS-IF通過帯域損失(dB以下)(HF/FM・VHF/CATV・UHF)1.5、(BS-IF)2.0、(CS-IF)3.0阻止帯域減衰量(dB以上)(HF/FM・VHF/CATV・UHF)30、(BS-IF)25、(CS-IF)20適合周波数CS2610MHz、BS、CATV、UHF、VHF、FM
注意
※CS-IFの数値は1489~2610MHzまでの値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58631937
2017-04-27
用途: アンテナケーブルの引き直し時

壁面へ簡単にネジ留め出来そうな屋外混合器を探していて目に付き値段も手頃なので選びましたがケーブル接続部の防水カバーも付属していて性能的にも必要充分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする