MC0002CB 屋外用混合器(CS/BS-IF+CATV/UHF) DXアンテナ 58631946

MC0002CB 屋外用混合器(CS/BS-IF+CATV/UHF) DXアンテナ 58631946 MC0002CB 屋外用混合器(CS/BS-IF+CATV/UHF) DXアンテナ 58631946 MC0002CB 屋外用混合器(CS/BS-IF+CATV/UHF) DXアンテナ 58631946 MC0002CB 屋外用混合器(CS/BS-IF+CATV/UHF) DXアンテナ 58631946 MC0002CB 屋外用混合器(CS/BS-IF+CATV/UHF) DXアンテナ 58631946 MC0002CB 屋外用混合器(CS/BS-IF+CATV/UHF) DXアンテナ 58631946

屋外用混合器(CS/BS-IF+CATV/UHF)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58631946 品番MC0002CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

CATV・UHF入力端子側へも通電(DC15V)が可能で、地上デジタル放送受信時に前置増幅器使用も簡単に行えます。

外装ブリスター 付属品F-5×3、防水キャップ×3 仕様通電容量全端子合計(DC15V・0.8A以下)(CS/BS側常時通電、CATV・U側はスイッチ切換式) 質量(kg)0.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×84×40 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(F形) 適合マスト径(Φmm)22〜49 電圧定在波比(HF/FM・VHF/CATV・UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下 使用チャンネル(ch)HF、FM・VHF、CATV・UHF、BS-IF、CS-IF 通過帯域損失(dB以下)(HF/FM・VHF/CATV・UHF)1.5、(BS-IF)2.0、(CS-IF)3.0 阻止帯域減衰量(dB以上)(HF/FM・VHF/CATV・UHF)30、(BS-IF)25、(CS-IF)20 適合周波数CS2610MHz、BS、CATV、UHF、VHF、FM
注意
※CS-IFの数値は1489〜2610MHzまでの値です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58631946 MC0002CB 41564523 MBUC2S(B) 屋外用混合(分波)器 (CS/BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ 屋外用混合(分波)器 (CS/BS-IF+UHF・FM(CATV)) 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ 1個 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58631937
2017-04-27
用途:
アンテナケーブルの引き直し時

壁面へ簡単にネジ留め出来そうな屋外混合器を探していて目に付き値段も手頃なので選びましたがケーブル接続部の防水カバーも付属していて性能的にも必要充分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする